すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TM-52

品名 : 580x 90x430mm ロックアウト管理ボックス

仕様

サイズ580×90×430mm重量6.75kg
フック数22個ホルダー数4個
使用温度範囲-20~100℃材質鋼鉄(高温焼付塗装)
フック1ヶ所につき、南京錠またはハスプを2個まで吊り下げ可能です。
中身の見える窓が付いています。
シリンダー錠2本付き
販売価格

18,600円(税抜)/ 20,460円(税込)

カタログ価格

18,600円(税抜)/20,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 18:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top