すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TM-62

品名 : 565x 65x400mm ロックアウト管理ボックス

仕様

サイズ565(W)×65(D)×400(H)mm鍵穴径10.5mm
重量2.39kgフック数14個
材質ポリカーボネート使用温度範囲-20~90℃
透明カバー付きロックアウトステーションです。
ロックアウト、タグアウト(LOTO)器具を一括管理・収納できます。
フック1本につき最大2個の南京錠またはハスプを余裕を持って収納できます。タグアウト用タグや結束バンドもまとめて整理・保管できるホルダー付きで、作業時のツール探しや取り出しの手間を大幅に削減します。
一体型構造と開閉カバー
ボードとカバーが一体型になったデザインで、透明なカバーが中身を埃や汚れから保護します。
鍵掛け対応で無断持ち出しを防止
カバー部分に施錠用の穴を備えており、南京錠などでロックが可能。許可された作業員だけがツールを取り出せる運用にすることで、誤使用や無断持ち出しを確実に防ぎます。
強度・耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートを使用しています。
販売価格

11,500円(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 00:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA983TM-61 410x 65x315mm ロックアウト管理ボックス
EA983TM-62 565x 65x400mm ロックアウト管理ボックス
EA983TM-63 565x 65x400mm ロックアウト管理ボックス
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top