すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TN-903

品名 : 75mm サイドバーロックキー(8mm三角)

仕様

材質クロムメッキ亜鉛合金ヘッド形状8mmトライアングル
タイプサイズ(mm)75×55
重量約44g
タイプ大、小は持ち手のサイズ違いでヘッド形状は同じです。
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 57

(2026/07/01 12:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2321ページ
バリエーション一覧
EA983TN-901 75mm サイドバーロックキー(5mmダブルビット)
EA983TN-903 75mm サイドバーロックキー(8mm三角)
EA983TN-912 45mm サイドバーロックキー(8mm四角)
EA983TN-913 45mm サイドバーロックキー(8mm三角)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 先端形状
  • エスコ便利カタログ2320ページ
  • エスコ便利カタログ2321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top