すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TR-133

品名 : 45mm バルブロックアウト(Wアーム付)

仕様

最大開口幅45mmサイズ355(W)×65(D)×185(H)mm
アーム径9.9mmアーム長180mm
材質スチール、ナイロン鍵穴径10mm
使用温度範囲-20~120℃
2本のアームで3・4・5方弁をロックアウトします。
耐衝撃性・耐薬品性があり、あらゆる環境での使用に最適
販売価格

8,930(税抜)/ 9,823円(税込)

カタログ価格

8,930円(税抜)/9,823円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 14:14現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA983TR-131 45mm バルブロックアウト(ケーブル付)
EA983TR-132 45mm バルブロックアウト(アーム付)
EA983TR-133 45mm バルブロックアウト(Wアーム付)
EA983TR-134 45mm バルブロックアウト(ケーブル・アーム付)
その他関連
部品EA983TR-111 : 45mm バタフライバルブロックアウト
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top