すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TR-151

品名 : 17.5mm ミニチュアバルブロックアウト

仕様

バルブサイズ高さ41mmまで鍵穴径7.8mm
べースサイズφ63mm穴サイズ17.5mm
本体サイズ71.5×41.3(H)mm材質ポリカーボネート
使用温度範囲-20℃~+120℃
ロックするとバルブが回転しなくなります。
バルブ取付け用ベースパーツを組み合わせて使用します。
販売価格

1,250円(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/01 23:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 使用方法
  • 使用方法
  • 使用方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top