すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TR-172

品名 : 40.0mm ミニチュアバルブロックアウト

仕様

バルブサイズφ89×49(H)mmまで鍵穴径7mm
穴サイズ40×40mm外寸φ94×53(H)mm
材質ポリカーボネート使用温度範囲-20℃~+120℃
ロックするとバルブが回転しなくなります。
販売価格

1,520円(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/22 19:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA983TR-171 31.9mm ミニチュアバルブロックアウト
EA983TR-172 40.0mm ミニチュアバルブロックアウト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top