すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TR-231

品名 : φ1.5mm x0.3m ケーブルロックアウト

仕様

ケーブルサイズφ1.5mm×0.3m本体サイズ39×14×66.5mm
鍵穴径小:6mm、大:8mm鍵穴数2個
重量35g材質本体:ABS
ケーブル:絶縁コーティングスチール
複数のロックアウト用途向けに、最大2つの南京錠を取り付けることができます。
小さな鍵穴や、精密機器のスイッチ類の固定に最適です。
手のひらに収まるサイズで、持ち運びが非常に簡単です。
販売価格

1,520(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 13:56現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top