すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TR-351

品名 : 40.0x 14mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

外寸サイズ44(W)×16(D)×21(H)mmボディサイズ40×14mm(赤色部)
適合サイズ11mm以下鍵穴径7.8mm
固定方式ピン外向き材質ABS樹脂、ポリカーボネート
電気設備の保守・点検時に、作業者の安全を守るためにブレーカーをで固定できます。
開口部が11mm以下の主要な小型回路ブレーカーに幅広く対応しています。
販売価格

540円(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/09 00:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 取付の順番
  • 対応スイッチ幅

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top