すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TR-391

品名 : 63.9x15.0x22.8mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

サイズ63.9×15×22.8mm最大つかみ幅6mm
鍵穴径8mm材質ナイロンPA
使用温度範囲-20~120℃ねじ径5mm
重量126g
メンテナンス作業中に、他の人が誤ってブレーカーのスイッチ(レバー)を「ON」にできないように、レバーを物理的に固定するための商品です。
スイッチやレバーを挟み込んで固定するタイプです。
指で回せるネジが付いているため、簡単に取り付けが可能です。
【取り付け方】
1:ブレーカーを「OFF」にする
安全のため、対象のブレーカーを落とします。
2:ネジをゆるめてレバーに差し込む
ネジを左(反時計回り)に回してゆるめ、ブレーカーのレバーに差し込みます。
3:ネジをしめて固定する
ネジを右(時計回り)にキツくなるまで回し、レバーをしっかり挟んで固定します(工具は不要です)。
4:南京錠でロックする
穴に南京錠(別売)を通して鍵をかけます。これでネジが回せなくなり、第三者に外されるのを防げます。
【外し方】
南京錠(別売)を外し、ネジを左に回してゆるめるだけです。
販売価格

540(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 14:12現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ねじをまっすぐにすると締めたりゆるめたりできます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top