すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TR-421

品名 : 53.0x27.0x32.5mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

サイズ(W×D×H)53×27×32.5mm最大つかみ幅7~15mm
鍵穴径8mm使用可能温度-20℃~90℃
材質ABS樹脂
調整ネジで簡単に取り付けが可能
※南京錠は別売です。
販売価格

760円(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/05 12:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • ※南京錠は別売です。
  • 対応スイッチ幅

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top