すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TR-661

品名 : φ70x110mm 電源プラグロックアウト

仕様

鍵穴径7mm適合プラグ58mm以下
適合コード径φ21mmまでサイズφ70×110mm
材質ABS樹脂鍵穴数2個
使用可能温度-20℃~90℃
複数人での施錠管理が可能
産業用および一般家庭用プラグのロックに適しています。
※南京錠は別売です。
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 14:13現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA983TR-661 φ70x110mm 電源プラグロックアウト
EA983TR-662 φ90x190mm 電源プラグロックアウト
ウェブカタログ画像
  • ※南京錠は別売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top