すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TR-751

品名 : 194mm スイッチロックアウトセット

仕様

鍵穴径8.5mm本体サイズ90×60×97mm
ロッド長194mm材質ベース:ABS
ロッド:ナイロンPA
使用可能温度-20~90℃重量58g
35~85mm幅のゲートをロックします。
ロッドの色で使い分けることができます。
背面の粘着部分は配電盤に永久的に固定できます。
ディスクを清掃して貼り付けるだけで、穴を開ける必要はありません。
販売価格

1,730円(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 19:29現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top