すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TR-771

品名 : φ60.0x49.0mm スイッチロックアウト

仕様

本体サイズφ60×49(H)mmベースパーツサイズφ52mm
使用温度範囲-20~120℃鍵穴径8mm
鍵穴数1個材質ポリカーボネート
工場・プラント・各種産業機械の緊急停止ボタンやプッシュボタンに装着する安全ロックアウトカバーです。
設置・取り外しが簡単で、ボタン操作を物理的に制限し、メンテナンス時や点検時の誤操作事故を防ぎます。
透明なポリカーボネート製のため、内部のスイッチ状態や表示を外から一目で確認できます。
赤いベースパーツをスイッチの根元に差し込み、その上から透明なカバーを被せて南京錠で固定します。
スイッチとパネル間のすき間が2mm以上必要です。
販売価格

2,280円(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 19:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top