すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TR-821

品名 : 48.0x66.3x54.0mm スイッチロックアウト

仕様

本体サイズ48×66.3×54mm鍵穴径7.8mm
材質ポリカーボネート使用温度範囲-20~120℃
鍵穴数2個
緊急停止ボタンなどのボタンをロックする場合に使用します。
底面取り付け穴は通常時φ22mm、パーツ除去後はφ30mmになるので、2つのサイズに対応可能です。
2人で同時に管理できます。
販売価格

870円(税抜)/ 957円(税込)

カタログ価格

870円(税抜)/957円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/22 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
入数1個
  • 入数1個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top