すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TR-831

品名 : φ51.7x60.0mm スイッチロックアウト(22/30mm用)

仕様

サイズφ51.7×60(H)mm鍵穴径7.8mm
材質ポリカーボネート使用可能温度-20℃~120℃
鍵穴数2個
適合スイッチ径28mmまで
狭い場所のスイッチやシールド付き非常停止スイッチをロックできます。
2人で同時に管理できます。
販売価格

1,730円(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/02 01:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top