すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TR-856

品名 : 120.0x45.0x23.0mm 電気盤用ロックアウト

仕様

サイズ120(W)×45(D)×23(H)mmカバー部幅59.5mm
鍵穴径7mmねじ穴径4mm
重量90g使用温度範囲-20~90℃
材質ベース:ABS樹脂
金属部分:クロム鉄
ロックスイッチ、ハンドルスイッチなどに
物理的にロックし、作業中の誤操作を防ぎます。
ネジまたは両面テープを裏面につけて固定できます。
ネジ、ナット、両面テープ付き
販売価格

1,630円(税抜)/ 1,793円(税込)

カタログ価格

1,630円(税抜)/1,793円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/05 12:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 設置手順

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top