すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TS-12A

品名 : 20x60mmx8面 セキュリティシール(3枚)

仕様

メーカーサンワサプライ型番LB-SL2N
サイズ(20×60mm)×8
1シート8分割
厚みシール:0.07mm
材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)入数3シート(24シール)
使用可能な対象物金属類:ステンレス・鉄・塗装金属
プラスチック類:アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)・ポリエステル・メラミン塗装品
ガラス類
使用不可能な対象物紙、軟質塩化ビニル、ナイロン、凹凸のある面
※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
剥がした部分に開封済の文字が残り、開封したことがわかります。
開封や改ざんの防止に役立ちます。
販売価格

630(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/28 20:40現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ1935ページ2339ページ
バリエーション一覧
EA983TS-11A 100x150mm セキュリティシール(3枚)
EA983TS-12A 20x60mmx8面 セキュリティシール(3枚)
ウェブカタログ画像
3シート(24枚)入り
  • 3シート(24枚)入り
  • エスコ便利カタログ1934ページ
  • エスコ便利カタログ1935ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top