nanoスロットに簡単取付け、一体型、ダイヤル錠タイプ。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-40S |
|---|
| 仕様 | Nano Saver対応 | シリンダーサイズ | Φ16mm |
|---|
| サイズ | ワイヤー長:2.0m ワイヤー直径:4.4mm | | |
|---|
| 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。 |
| 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 |
| シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 |
| Nanoスロット(2.5×6mm)に挿して、ダイヤルを回すだけの簡単4桁ダイヤル錠タイプです。 |
| 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。 |
| 販売価格 | 5,430円(税抜)/
5,973円(税込)
| カタログ価格 | 5,430円(税抜)/5,973円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/04/28 20:38現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1914ページ |
|---|