すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TS-266

品名 : φ1.6mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)

仕様

メーカーサンワサプライ型番SLE-3W
全長1.0mケーブル径1.6mm
材質亜鉛(ビニールコーティング加工)
取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。
販売価格

435(税抜)/ 479円(税込)

カタログ価格

435円(税抜)/479円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2026/08/24 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1916ページ
バリエーション一覧
EA983TS-266 φ1.6mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
EA983TS-267 φ1.6mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
EA983TS-268 φ1.6mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
EA983TS-269 φ1.6mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
その他関連
本体EA983TS-201 : セキュリティスロット用ロック
本体EA983TS-202 : セキュリティスロット用ロック
本体EA983TS-203 : セキュリティスロット用ロック
本体EA983TS-213 : セキュリティロック(粘着・ネジ止タイプ)
本体EA983TS-218 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-217 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
本体EA983TS-218A : セキュリティロック(テープ貼付け)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1916ページ
  • エスコ便利カタログ1917ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top