すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-37

品名 : 20x100mm [長形6号用]セキュリティシール(5面/10枚)

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番OP2426
仕様長形6号5面用紙サイズA6(105×148mm)
入数10枚(ラベル50)ラベルサイズ100×20mm
材質PET厚さ0.15mm(ラベルのみ:0.10mm)
ラベルのみの重さ約0.18g
シールをはがすと「VOID」の文字が現れるので、開封した事が判別できます。
未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。
アンケートや申込書の返送時の開封防止対策に。
長形6号(A4三ツ折用)の封筒にぴったりのサイズです。
台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。
紙製の封筒でも、開封時に表面を傷めません。
プラスチックにもお使いいただけます。
開封後「VOID」の文字が不要の場合は、消しゴムなどでこすると、はがすことができます。
※本製品は、その利用により、いかなる盗み見・改ざんも防止することを保証するものではありません。
※本製品には印刷できません。
※インクジェットプリンタ専用紙にはご使用いただけません。シールをはがす際に、被着面自体を破損したり、「VOID」の文字が鮮明に現れない場合があります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面にはお貼りいただけません。
※時間の経過とともにシールが定着します。時間を置いてはがしてください。
※一度はがすと再利用できません。
販売価格

1,860円(税抜)/ 2,046円(税込)

カタログ価格

1,860円(税抜)/2,046円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 00:30現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1934ページ2338ページ
バリエーション一覧
EA983TS-36 20x110mm [長形3号用]セキュリティシール(4面/10枚)
EA983TS-37 20x100mm [長形6号用]セキュリティシール(5面/10枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • エスコ便利カタログ1934ページ
  • エスコ便利カタログ1935ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top