すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TS-46

品名 : 150x220mm 防犯用ステッカー(防犯カメラ/2枚)

仕様

サイズ(mm)150×220内容防犯カメラ作動中
材質基材:PET
粘着剤:アクリル系
入数2枚
用途防犯対策に様式英文字入
英文字入
消銀地(下地)
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/23 13:34現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2313ページ
バリエーション一覧
EA983TS-46 150x220mm 防犯用ステッカー(防犯カメラ/2枚)
EA983TS-47 220x150mm 防犯用ステッカー(防犯カメラ/2枚)
ウェブカタログ画像
※2枚入
  • ※2枚入
  • ※2枚入
  • エスコ便利カタログ2312ページ
  • エスコ便利カタログ2313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top