すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-77

品名 : 100x20mm/5面 セキュリティシール(10枚)

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番OP2429
用紙サイズA6(105×148mm)入数10枚(ラベル50)
材質PE仕様A6判5面
サイズ/1片100×20mm厚さ0.27mm(ラベルのみ:0.10mm)
シールを貼った後にはがすとボロボロになり跡が残ります。
ボールペンなどでメモを書けます。
未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。
跡が残って開封したことが判別できます。
台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。
長形3号・長形6号(A4三ツ折用)の封筒に適したサイズです。
封筒などの紙、ガラス、プラスチックなどにご利用ください。
※本製品は、その利用により、いかなる盗み見・改ざんも防止することを保証するものではありません。
※本製品には印刷できません。
※一度貼ったらはがすことが難しいので、貼り付けの際には十分ご注意ください。
※時間の経過とともにシールが定着します。時間をおいてからはがしてください。
※シールの再利用はできません。
販売価格

1,050円(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 21:55現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1934ページ2339ページ
バリエーション一覧
EA983TS-76 95x66mm/2面 セキュリティシール(10枚)
EA983TS-77 100x20mm/5面 セキュリティシール(10枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • エスコ便利カタログ1934ページ
  • エスコ便利カタログ1935ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top