すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA984SF-12

品名 : 279x203x178mm ホイールチョーク(ポリウレタン製)

仕様

最大車両総重量18.2tタイヤサイズ45インチ(1143mm)まで
サイズ203(W)×279(D)×178(H)mm重量1.8kg
材質ポリウレタンカラー黄色
タイヤ外径45インチまでの車両用
頑丈で軽量、耐候性に優れたポリウレタン製
側面にロープ、チェーン、ブラケットなどを取り付けるための穴付き
背面に持ち手穴付き
販売価格

11,400円(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/22 22:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0287ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA984SF-10 178x203x152.5mm ホイールチョーク(ポリウレタン製)
    EA984SF-11 216x178x159mm ホイールチョーク(ポリウレタン製)
    EA984SF-12 279x203x178mm ホイールチョーク(ポリウレタン製)
    EA984SF-13 387x308x273mm ホイールチョーク(ポリウレタン製)
    EA984SF-14 368x413x337mm ホイールチョーク(ポリウレタン製)
    EA984SF-15 375x559x267mm ホイールチョーク(ポリウレタン製)
    ウェブカタログ画像
    • 側面:ロープ、チェーン、ブラケットなどを取り付けるための穴付き
    • 背面:持ち手穴付き
    • 底面
    • エスコ便利カタログ286ページ
    • エスコ便利カタログ287ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top