すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-56

品名 : φ4mmx1.8m セキュリティワイヤー(標準スロット/ケーブルロック)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ケーブルロック付きセキュリティワイヤー。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SL-87
取付可能スロット標準サイズワイヤー長/1.8mワイヤー直径/4mm
取り付け可能スロット名称ケンジントン(標準)シリンダサイズW24.3×H15.3mm、直径15.3mm
重量146gセット内容セキュリティワイヤー本体×1、ケーブルロック用パーツ×1、鍵×2
≪備考≫※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については補償しかねます。ご了承ください。
対応機種約3×7mmの標準スロットを持つノートパソコンなど※約3.2×4.5mmのNobleスロット、約2.5×6mmのnanoスロットには対応しません。
3×7mmの標準スロットに取り付けるセキュリティワイヤーです。
周辺機器などのケーブルも同時にロックができるパーツ付きです。
販売価格

5,800円(税抜)/ 6,380円(税込)

カタログ価格

5,800円(税抜)/6,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 21:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1914ページ
その他関連
本体EA983TS-218 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-217 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-224 : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-223 : セキュリティロック(MacBook用)
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
本体EA983TS-221 : セキュリティロック(Surface用)
本体EA983TS-224A : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-218A : セキュリティロック(テープ貼付け)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top