すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-53

品名 : φ4.4mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー

仕様

メーカーサンワサプライ型番SLE-20S
取付可能スロット標準サイズワイヤー長:2.0m
ワイヤー直径:4.4mm
材質本体:亜鉛合金
ケーブル部:中はステンレス、表面はPVCカバー
対応スロットサイズ7(W)×3(H)mm
シリンダサイズ27.7(W)×32(H)mm(シリンダとワイヤー接続部分までの外寸)
直径:15.2mm(セキュリティスロット取り付け側)
セット内容本体×1、カギ×2
シリンダ部がL字になっているので、取り付け機器の側面、裏面など狭い場所でも脱着が簡単です。
シリンダ部が小さいので、取り付けても邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
販売価格

4,820円(税抜)/ 5,302円(税込)

カタログ価格

4,820円(税抜)/5,302円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 21:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1915ページ
その他関連
本体EA983TS-218 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-217 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-224 : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-223 : セキュリティロック(MacBook用)
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
本体EA983TS-221 : セキュリティロック(Surface用)
本体EA983TS-224A : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-218A : セキュリティロック(テープ貼付け)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top