すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA984DB

品名 : 100Kg ハンドクランプ

仕様

メーカー三木ネツレン型番D2752
使用荷重100kgクランプ範囲0~7mm
全長160mm重量0.95kg
18L缶や薄板専用の吊上げもできるハンドタイプのクランプ
ワンタッチ操作で簡単に開閉でき便利です。
販売価格

30,300円(税抜)/ 33,330円(税込)

カタログ価格

30,300円(税抜)/33,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 21:02現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1752ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1752ページ
  • エスコ便利カタログ1753ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top