すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-58

品名 : φ2.2mmx2m PCセキュリティキット(ダイヤル錠)

PCの盗難防止に。マウス・テンキーなど周辺機器も同時にロック。ダイヤル錠タイプ。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SL-58
取付可能スロット標準サイズワイヤー長/2.0mワイヤー直径/2.2mm
暗証番号桁数4桁取り付け可能スロットサイズ3×7mm
セット内容取付部品×1個ワイヤー×1本・ダイヤル錠×1個※本製品の、取り付け部品・ワイヤー・カギの単体製品もあります。それぞれ、SLE-13P・SLE-11W-2・SLE-5Lです。
≪備考≫※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
対応機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど ※セキュリティスロットの有無については本体取扱説明書などをご確認ください。 ※一部のノートパソコンには対応していません。
ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。
マウス・テンキーなど周辺機器も同時に盗難から守ります。
<使用方法については取扱説明書をご覧ください>
販売価格

1,960円(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 21:02現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1914ページ
その他関連
本体EA983TS-218 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-217 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-224 : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-223 : セキュリティロック(MacBook用)
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
本体EA983TS-221 : セキュリティロック(Surface用)
本体EA983TS-224A : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-218A : セキュリティロック(テープ貼付け)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top