すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-57

品名 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(標準スロット/W錠)

シリンダ+ダイヤル錠対応セキュリティワイヤー

仕様

メーカーサンワサプライ型番SL-88
取付可能スロット標準サイズワイヤー長/2mワイヤー直径/約4.4mm本体/厚さ10mm(ダイヤル突起部除く)
重量146gシリンダサイズ直径/18mm
取り付け可能スロットサイズ3×7mmワイヤー部材質亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
暗証番号桁数4桁マスターキー対応対応
セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2対応機種約3×7mmの標準スロットを持つノートパソコンなど。※約3.2×4.5mmのNobleスロット、約2.5×6mmのnanoスロットには対応しません。
番号でも鍵でも開錠することができるセキュリティワイヤーです。
ダイヤル錠の番号を忘れてしまったり、鍵をなくしてもどちらかの方法で開錠できるので便利です。
ダイヤルで開錠する場合は、4桁の番号を設定していただきご利用いただけます。
鍵で開錠する場合は、挿して回すだけで簡単に開錠できます。
シリンダ部分は90°角度調整可能、先端の取り付け部は360°回転式になっており、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。
ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。 ※3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロックには対応しておりません。
販売価格

5,890円(税抜)/ 6,479円(税込)

カタログ価格

5,890円(税抜)/6,479円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 21:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1914ページ
その他関連
本体EA983TS-218 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-217 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-224 : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-223 : セキュリティロック(MacBook用)
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
本体EA983TS-221 : セキュリティロック(Surface用)
本体EA983TS-224A : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-218A : セキュリティロック(テープ貼付け)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top