すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TW-114

品名 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/同一キー/黒

仕様

幅37mmツル径6.2mm
クリアランス縦:76mm
横:20mm
本体カラー黒
使用可能温度-20℃~120℃材質本体:ナイロン
シャックル:ナイロン
付属品鍵1本
通常の南京錠では届かない奥まった場所や深い位置に対応するロックアウト用南京錠です。
同一キー仕様で複数箇所を1つの鍵で管理できます。
キー保持機能付で、シャックルが開いているときは、キーを取り外すことはできません。
非導電仕様なので電気室や分電盤などの電気設備のロックアウトに最適です。
幅広い温度環境に対応し、工場内の高温エリアから屋外の設備管理まで安定して使用できます。
1人の作業者が複数施錠する場合は同一キー仕様の本商品、個々に管理する場合は個別キー(通常仕様)が適しています。
個別キー(通常仕様)の南京錠や、合わせて使用をオススメする商品は下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

965円(税抜)/ 1,062円(税込)

カタログ価格

965円(税抜)/1,062円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/22 20:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA983TW-111 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/同一キー/赤
EA983TW-112 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/同一キー/黄
EA983TW-113 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/同一キー/青
EA983TW-114 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/同一キー/黒
その他関連
オプションEA983TW-120 : 防水・防塵カバー(ロックアウト南京錠用)
仕様別商品EA983TW-104 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/黒)
関連商品EA983TW-291 : 73.0x178mm ロックアウトハスプ(アルミ製)
関連商品EA983TW-501 : 85x156mm 警告タグ(ロックアウト・タグアウト用/10枚)
関連商品EA983TW-511 : 50x 63mm 警告タグ(ロックアウト・タグアウト用/10枚)
ウェブカタログ画像
  • 裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top