すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TW-120

品名 : 防水・防塵カバー(ロックアウト南京錠用)

仕様

使用可能サイズツル径:6.2mm
ボディサイズ:37(W)×20(D)×45.5(H)mm
材質シリコン
ロックアウト南京錠用の防水・防塵カバーです。
南京錠をほこりや汚れから守ります。
販売価格

330円(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/22 21:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA983TW-1 : 37mm 南京錠(ロックアウト用/赤)
本体EA983TW-2 : 37mm 南京錠(ロックアウト用/黄)
本体EA983TW-3 : 37mm 南京錠(ロックアウト用/青)
本体EA983TW-4 : 37mm 南京錠(ロックアウト用/黒)
本体EA983TW-11 : 37mm 南京錠(ロックアウト用/同一キー/赤)
本体EA983TW-12 : 37mm 南京錠(ロックアウト用/同一キー/黄)
本体EA983TW-13 : 37mm 南京錠(ロックアウト用/同一キー/青)
本体EA983TW-14 : 37mm 南京錠(ロックアウト用/同一キー/黒)
本体EA983TW-21 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・SUSツル/赤)
本体EA983TW-22 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・SUSツル/黄)
本体EA983TW-23 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・SUSツル/青)
本体EA983TW-24 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・SUSツル/黒)
本体EA983TW-31 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・SUSツル/同一キー/赤)
本体EA983TW-32 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・SUSツル/同一キー/黄)
本体EA983TW-33 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・SUSツル/同一キー/青)
本体EA983TW-34 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・SUSツル/同一キー/黒)
本体EA983TW-41 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/赤)
本体EA983TW-42 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/黄)
本体EA983TW-43 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/青)
本体EA983TW-44 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/黒)
本体EA983TW-51 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/同一キー/赤)
本体EA983TW-52 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/同一キー/黄)
本体EA983TW-53 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/同一キー/青)
本体EA983TW-54 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/同一キー/黒)
本体EA983TW-61 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/赤)
本体EA983TW-62 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黄)
本体EA983TW-63 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/青)
本体EA983TW-64 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黒)
本体EA983TW-71 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/同一キー/赤)
本体EA983TW-72 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/同一キー/黄)
本体EA983TW-73 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/同一キー/青)
本体EA983TW-74 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/同一キー/黒)
本体EA983TW-81 : 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/赤)
本体EA983TW-82 : 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/黄)
本体EA983TW-83 : 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/青)
本体EA983TW-84 : 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/黒)
本体EA983TW-91 : 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/同一キー/赤)
本体EA983TW-92 : 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/同一キー/黄)
本体EA983TW-93 : 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/同一キー/青)
本体EA983TW-94 : 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/同一キー/黒)
本体EA983TW-101 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/赤)
本体EA983TW-102 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/黄)
本体EA983TW-103 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/青)
本体EA983TW-104 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/黒)
本体EA983TW-111 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/同一キー/赤
本体EA983TW-112 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/同一キー/黄
本体EA983TW-113 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/同一キー/青
本体EA983TW-114 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/同一キー/黒
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top