すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TW-163

品名 : 37mm ワイヤー錠(ロックアウト用/同一キー/青)

仕様

本体サイズ37(W)×20(D)×45(H)mmケーブル径φ3.2mm
ケーブル長175mm材質本体:ナイロン
ワイヤー:ステンレス
本体カラー青使用可能温度-20℃~120℃
キー保持機能付で、シャックルが開いているときは、キーを取り外すことはできません。
ワイヤー形状なので複雑な形状や狭い場所でのロックアウトに最適です。
同一キー仕様で複数箇所を1つの鍵で管理できます。
鍵1本付き
販売価格

1,120円(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/22 20:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA983TW-161 37mm ワイヤー錠(ロックアウト用/同一キー/赤)
EA983TW-162 37mm ワイヤー錠(ロックアウト用/同一キー/黄)
EA983TW-163 37mm ワイヤー錠(ロックアウト用/同一キー/青)
EA983TW-164 37mm ワイヤー錠(ロックアウト用/同一キー/黒)
その他関連
仕様別商品EA983TW-153 : 37mm ワイヤー錠(ロックアウト用/青)
ウェブカタログ画像
  • 裏面\n※本商品の本体カラーは青色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top