すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TW-231

品名 : 25/38mm ダブルリングロックアウトハスプ

仕様

全長151mmリング内径大:38mm
小:25mm
リング厚6mm鍵穴径7mm
鍵穴数8個材質アルミニウム
異なるサイズのリング(大・小)を両端に備えているため、ロック対象の形状やスペースに合わせて使い分けができます。
表面処理を施したアルミニウム製で火花の発生を防ぎます。
複数の管理者による施錠管理が可能です。
※南京錠は別売です。
販売価格

670円(税抜)/ 737円(税込)

カタログ価格

670円(税抜)/737円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/22 20:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top