すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TW-253

品名 : 76.0x189mm ロックアウトハスプ(アルミ製/青)

仕様

鍵穴径8mm鍵穴数8個
リングサイズ34×27.5mmサイズ76×189mm
材質アルミニウム合金色青
視認性の高い、再利用可能な書き込み式ラベル付き
先端が噛み合うフック形状で、より強固にロックします。
複数の管理者による施錠管理が可能
※南京錠は別売です。
販売価格

1,620円(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 23:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA983TW-251 76.0x189mm ロックアウトハスプ(アルミ製/赤)
EA983TW-253 76.0x189mm ロックアウトハスプ(アルミ製/青)
EA983TW-252 76.0x189mm ロックアウトハスプ(アルミ製/黄)
ウェブカタログ画像
  • ※色は異なります。\n※ラベルは日本語仕様です。
  • ※本商品は青色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top