すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TW-291

品名 : 73.0x178mm ロックアウトハスプ(アルミ製)

仕様

鍵穴径8mm鍵穴数5個
サイズ73×178mmリングサイズ54.5×47.5mm
口の開き17.5mmフック幅6mm
材質アルミニウム合金、ステンレス鋼
複数の管理者による施錠管理
最大5名までのグループ施錠(同時施錠)に対応
スプリング式のフックで取り付け・取り外しが楽に行えます。
現場での着脱ストレスを軽減します。
本体表面には「危険 施錠中」などの日本語警告ラベルが付いており、周囲の作業者へ一目で作業中であることを強く周知できます。
※本製品に南京錠は付属しておりません。
現場の安全基準に合わせて、ロックアウト用南京錠などとセットでご活用ください。
※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

1,620円(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 21:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
関連商品EA983TW-1 : 37mm 南京錠(ロックアウト用/赤)
関連商品EA983TW-2 : 37mm 南京錠(ロックアウト用/黄)
関連商品EA983TW-3 : 37mm 南京錠(ロックアウト用/青)
関連商品EA983TW-4 : 37mm 南京錠(ロックアウト用/黒)
関連商品EA983TW-21 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・SUSツル/赤)
関連商品EA983TW-22 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・SUSツル/黄)
関連商品EA983TW-23 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・SUSツル/青)
関連商品EA983TW-24 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・SUSツル/黒)
関連商品EA983TW-41 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/赤)
関連商品EA983TW-42 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/黄)
関連商品EA983TW-43 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/青)
関連商品EA983TW-44 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/黒)
関連商品EA983TW-61 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/赤)
関連商品EA983TW-62 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黄)
関連商品EA983TW-63 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/青)
関連商品EA983TW-64 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黒)
関連商品EA983TW-81 : 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/赤)
関連商品EA983TW-82 : 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/黄)
関連商品EA983TW-83 : 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/青)
関連商品EA983TW-84 : 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/黒)
関連商品EA983TW-101 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/赤)
関連商品EA983TW-102 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/黄)
関連商品EA983TW-103 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/青)
関連商品EA983TW-104 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/黒)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品のラベルは日本語仕様です。\n※南京錠は別売です。
  • ※本商品のラベルは日本語仕様です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top