すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TW-43

品名 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/青)

仕様

幅37mmツル径6.2mm
クリアランス縦:38mm
横:20mm
材質本体:ナイロン
シャックル:ナイロン
本体カラー青使用可能温度-20℃~120℃
付属品鍵1本
非導電仕様なので電気室や分電盤などの電気設備のロックアウトに最適です。
ツルまでナイロン素材(金属非使用)のため電気を通しません。
キー保持機能付で、シャックルが開いているときは、キーを取り外すことはできません。
幅広い温度環境に対応し、工場内の高温エリアから屋外の設備管理まで安定して使用できます。
本体正面には「危険 施錠中 取り外し禁止」の標準標識ラベルが貼付されており、周囲へ作業中であることを明確に周知できます。
個々に管理する場合は本商品、1人の作業者が複数施錠する場合は「同一キー仕様」が適しています。
同一キー仕様の南京錠や、合わせて使用をオススメする商品は下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

915円(税抜)/ 1,007円(税込)

カタログ価格

915円(税抜)/1,007円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/22 21:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA983TW-41 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/赤)
EA983TW-42 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/黄)
EA983TW-43 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/青)
EA983TW-44 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/黒)
その他関連
オプションEA983TW-120 : 防水・防塵カバー(ロックアウト南京錠用)
仕様別商品EA983TW-53 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/同一キー/青)
関連商品EA983TW-291 : 73.0x178mm ロックアウトハスプ(アルミ製)
関連商品EA983TW-501 : 85x156mm 警告タグ(ロックアウト・タグアウト用/10枚)
関連商品EA983TW-511 : 50x 63mm 警告タグ(ロックアウト・タグアウト用/10枚)
ウェブカタログ画像
  • 裏面\n※本商品の本体カラーは青色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top