すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TY-21

品名 : 72-113cm つっかい棒・伸縮式(セキュリティーバー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ドア・窓(スライドタイプ)兼用
使用長ドア:0.72~1.13m、窓:0.66~1.05m
底面はラバー貼りの為、キズがつきません。
材質スチール、先端樹脂パイプ外径37mm
販売価格

1,290(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/04 12:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA928BA-125
  • 品番

    EA928BA-125

  • コメント

    0.75-1.25m 伸縮支え棒

メイン画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top