すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591BX-41

品名 : 約 25mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

塗料溶剤で簡単にきれいに洗えます

仕様

〈セット内容〉アルファベット(A~Z):26枚、
数字(1~0):10枚、
ダッシュ・ピリオド・&・$・
A・E・R・S・
スペース大・スペース小:各1枚
(合計:46枚)
材質プラスチック
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
文字・数字サイズ約25mm
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/08/21 09:23現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1496ページ
バリエーション一覧
EA591BX-41 約 25mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
EA591BX-45 約 51mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
EA591BX-46 約 76mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
EA591BX-48 約101mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
EA591BX-50 約152mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1496ページ
  • エスコ便利カタログ1497ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top