すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618BS-13

品名 : 3/8"DR/13x38mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3010M.38-13
材質クロムモリブデン鋼差込角9.5mm (3/8”)
先端形状六角形対辺13mm
軸長(ビットの長さ)11.4mm外径(D)20mm
全長(L)38mm重量76g
販売価格

990円(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 07:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0460ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618BS-3 3/8"DR/ 3x38mm [INHEX]ビットソケット
    EA618BS-4 3/8"DR/ 4x38mm [INHEX]ビットソケット
    EA618BS-5 3/8"DR/ 5x38mm [INHEX]ビットソケット
    EA618BS-6 3/8"DR/ 6x38mm [INHEX]ビットソケット
    EA618BS-7 3/8"DR/ 7x38mm [INHEX]ビットソケット
    EA618BS-8 3/8"DR/ 8x38mm [INHEX]ビットソケット
    EA618BS-10 3/8"DR/10x38mm [INHEX]ビットソケット
    EA618BS-11 3/8"DR/11x38mm [INHEX]ビットソケット
    EA618BS-12 3/8"DR/12x38mm [INHEX]ビットソケット
    EA618BS-13 3/8"DR/13x38mm [INHEX]ビットソケット
    EA618BS-14 3/8"DR/14x38mm [INHEX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA618BS-59です。
    • ※画像はEA618BS-59です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ460ページ
    • エスコ便利カタログ461ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top