すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TZ-6

品名 : 350x350mm 安全表示旗(超強力マグネット付)

仕様

サイズ350×350mmハトメ穴径φ10mm
材質テリレン布(ポリエステル系合成繊維)付属品・強力マグネット(φ36mm)
・金属板(50×80mm)
強力マグネットが付いた安全表示旗
制限超過で車両からはみ出した荷物へマグネットで簡単取付
マグネットは360°回転カラビナ付き
紐の通せる金物板とマグネットを組み合わせて金属面以外への設置が可能
販売価格

2,800円(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 18:00現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像
  • マグネットで金属部分に取付可能
  • 金属面以外への取付も可能
  • カラビナ付きマグネット

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top