すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA984CM-0

品名 : DC24V/φ 20mm/53N 電磁マグネットホルダー

工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

仕様

電圧DC24V電流100mA
最大吸着力53N
※接極子プレートEA984CM-21を使用した場合の数値です
直径20mm
高さ18mm背面ねじ径M4×10mm(1穴)
M3×5mm(3穴)
PCD14mmコード長500mm
重量36gIP値54
最高使用温度80℃材質軟鋼(ニッケルメッキ)
DC24Vでホールド(吸着)する電磁マグネット
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
製造工程の工作物保持に。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます。
販売価格

2,130円(税抜)/ 2,343円(税込)

カタログ価格

2,130円(税抜)/2,343円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2026/10/22 21:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1193ページ1312ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA984CM-0 DC24V/φ 20mm/53N 電磁マグネットホルダー
    EA984CM-1 DC24V/φ 25mm/150N 電磁マグネットホルダー
    EA984CM-2 DC24V/φ 30mm/280N 電磁マグネットホルダー
    EA984CM-3 DC24V/φ 40mm/550N 電磁マグネットホルダー
    EA984CM-4 DC24V/φ 50mm/1000N 電磁マグネットホルダー
    EA984CM-5 DC24V/φ 65mm/1670N 電磁マグネットホルダー
    EA984CM-6 DC24V/φ 80mm/2000N 電磁マグネットホルダー
    EA984CM-7 DC24V/φ100mm/3600N 電磁マグネットホルダー
    EA984CM-30 DC12V/φ 20mm/ 53N 電磁マグネットホルダー
    EA984CM-31 DC12V/φ 25mm/ 150N 電磁マグネットホルダー
    EA984CM-32 DC12V/φ 30mm/ 280N 電磁マグネットホルダー
    EA984CM-33 DC12V/φ 40mm/ 550N 電磁マグネットホルダー
    EA984CM-34 DC12V/φ 50mm/1000N 電磁マグネットホルダー
    EA984CM-35 DC12V/φ 65mm/1670N 電磁マグネットホルダー
    EA984CM-36 DC12V/φ 80mm/2000N 電磁マグネットホルダー
    EA984CM-37 DC12V/φ100mm/3600N 電磁マグネットホルダー
    その他関連
    オプションEA984CM-21 : φ25x 3mm/M3 接極子プレート
    ウェブカタログ画像
    • 背面
    • D:20mm   d1:M4\nL:18mm   d2:M3
    • 空隙と吸着力

    資料

    カタログ
    1. PDF
    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1192ページ
    • エスコ便利カタログ1193ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top