すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA984DR-30

品名 : 3900mm 酸素ガス用スリング(7m3容器用)

仕様

用途現場・工場内での酸素ガスボンベの安全輸送にベルト幅50mm
長さ3900mm重量2kg
材質ポリエステル
酸素ガス(7m3容器)用ボンベ吊りスリング
繊維製で軽量、取扱いも容易JIS B 8818適合のベルトスリング使用で安心です。
誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り
操作性の良いワンタッチバックル採用、破損時はバックルのみの交換が可能
取扱い方法も簡単!
①ボンベを底布に載せる
②吊りベルトを持ち上げバックルを留める
③胴ベルトを締めて固定する
※耐荷重については厳密な設定ありませんが150kg以内での使用を推奨しています。
販売価格

38,700円(税抜)/ 42,570円(税込)

カタログ価格

38,700円(税抜)/42,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 18:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
※本商品はスリングのみです。
  • ※本商品はスリングのみです。
  • ※画像は代表画像です。\n※本商品は酸素ガス用スリングです。
  • ※画像は代表画像です。\n※本商品は酸素ガス用スリングです。
  • ※画像は代表画像です。\n※本商品は酸素ガス用スリングです。
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top