すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA984DS-13

品名 : 30-60mm 竪吊クランプ(広口)

仕様

メーカー三木ネツレン商品名V-25-広口型
使用荷重0.5tクランプ範囲30~60mm
全長305mm材質特殊合金鋼
重量2.6kg
ワンタッチ安全ロック式
厚みのある鋼板に対応可能な広口タイプ
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造にな っています。
運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。
圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働きますから、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
販売価格

48,800円(税抜)/ 53,680円(税込)

カタログ価格

48,800円(税抜)/53,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1750ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA984DS-11 10-25mm 竪吊クランプ(広口)
    EA984DS-12 20-35mm 竪吊クランプ(広口)
    EA984DS-13 30-60mm 竪吊クランプ(広口)
    EA984DS-14 30-50mm 竪吊クランプ(広口)
    EA984DS-15 25-50mm 竪吊クランプ(広口)
    EA984DS-16 30-60mm 竪吊クランプ(広口)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • A:305  B:186  C:45  C1:69\nD:55  E:28  F:66  G:55\nH:145  I:32  J:45  L:40(単位:mm)
    • D1:40  D2:80(単位:mm)
    • エスコ便利カタログ1750ページ
    • エスコ便利カタログ1751ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top