すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA984DW-11

品名 : φ42.7/48.6mm リング付クランプ(単管用)

仕様

適用パイプ径φ42.7・48.6mm使用荷重リング左右部:85kg
リング下部:130kg
破壊荷重1800kg全長130mm
材質鉄(クロメートメッキ)重量443g
φ42.7/48.6単管パイプ、枠組/一側足場に取り付けてご使用ください。
親綱・墜落静止器具(安全帯)のアンカーや、ライフブロック・チェーンブロック・滑車などの吊下げ用金具として
※クランプのナットは34N・m(350kgf・cm)で締め付けてください。
〈ご注意〉
※足場や単管、単管を支持する部材、併用する器材や資材は十分な強度がある物を使用してください。
※親綱を掛ける場合は、10m以内の間隔で設置してください。
※ライフブロックをご使用時はなるべく支柱の近くに設置してください。
※チェーンブロック等で荷を吊り上げるときは、単管の曲がりに気をつけながら作業してください。
※墜落制止用器具(安全帯)はアブソーバ付を使用してください。
※落下衝撃の加わったもの、目視でわかる変形の生じたものは使用しないでください。
※2丁掛けはしないでください。
※ロープやワイヤを直接掛けないでください。 
※使用できる方向に制限があります。(サブ画像参照)
販売価格

1,460円(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 155

(2026/11/06 02:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2241ページ
バリエーション一覧
EA984DW-11 φ42.7/48.6mm リング付クランプ(単管用)
EA984DW-12 φ42.7/48.6mm リング付クランプ(単管用)
ウェブカタログ画像
  • 一側足場+親綱
  • 単管+ライフブロック
  • 単管+墜落制止用器具(安全帯)
  • \n許容荷重
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2240ページ
  • エスコ便利カタログ2241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top