すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA984DW-21

品名 : φ48.6mm リング付クランプ(単管用/取付工具不要

仕様

メーカー藤井電工型番TC-2
サイズ(W×D×H)mm170×80×95重量(g)550
材質鉄引張強度15.0kN以上
φ48.6mm単管用(垂直設置された単管)
垂直に設置された単管の仮設足場で墜落制止用器具のフックを掛けることができます。
移動範囲180°のワイドレンジで使用可能
工具不要で取付可能
ショックアブソーバー機能付きの安全ブロックの接続が可能
販売価格

8,140円(税抜)/ 8,954円(税込)

カタログ価格

8,140円(税抜)/8,954円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 18:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top