すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA984DW-2A

品名 : 墜落制止用器具 取付クランプ

仕様

メーカー三木ネツレン型番C2732
商品名SB-4C型使用荷重150kg
クランプ範囲0~30mm全長164mm
重量0.46kg
荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。
あらゆる方向からクランプすることができます。
販売価格

30,100(税抜)/ 33,110円(税込)

カタログ価格

30,100円(税抜)/33,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/06 06:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2241ページ
ウェブカタログ画像
  • あらゆる方向からクランプすることができます。
  • エスコ便利カタログ2240ページ
  • エスコ便利カタログ2241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top