すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA984SA-11

品名 : 203x254x152mm ホイールチョーク(ウレタン製/2個組)

仕様

サイズ203(W)×254(D)×152(H)mm重量1.3kg(1個)
最大車両総重量9t(最大勾配11%)材質ポリウレタン
入数2個オレンジ
アイボルト付
ロープやチェーンが取付可能で、ハンドルとしても使用できます。
耐候性・耐油性に優れています。
湿気、塩分、化学物質によるダメージに強い。
溝付きの面で保持力があります。
販売価格

16,600(税抜)/ 18,260円(税込)

カタログ価格

16,600円(税抜)/18,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/05/04 11:00現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ0287ページ
ウェブカタログ画像
2個入
  • 2個入

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ286ページ
  • エスコ便利カタログ287ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top