すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA984SF-2

品名 : 254x216x127mm ホイールチョーク(ウレタン製/2個組)

仕様

サイズ254(W)×216(D)×127(H)mm重量2kg(1個)
材質耐衝撃ウレタン適応タイヤサイズ最大81.3cm
最大車両総重量最大27t耐荷重13.6t
ポリエステルロープ付(1.2m)
中型から大型のトラック、トレーラー用
耐油・耐薬品性に優れています。
握りやすいキャリングハンドル
アイボルト付でロープやチェーンが取付可能です。
視認性の高いオレンジ色
販売価格

37,400(税抜)/ 41,140円(税込)

カタログ価格

37,400円(税抜)/41,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 16:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0287ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ286ページ
  • エスコ便利カタログ287ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top