すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA984VA-74

品名 : 100x 95x170mm タイヤストッパー(ヒモ付/4組)

紐で2個を連結(取外し可能)

仕様

材質本体:天然ゴム、ひも:PP重量1.2kg(1個)
紐長さ約90cmサイズ(mm)W×D×H95×170×100
入数4組(2個1組)
2t車以下のタイヤ止めに
販売価格

11,400(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/02 23:06現在)

更新
商品入数4販売単位ST
カタログページ0289ページ
バリエーション一覧
EA984VA-71 100x 95x170mm タイヤストッパー(ヒモ付/1組)
EA984VA-74 100x 95x170mm タイヤストッパー(ヒモ付/4組)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ288ページ
  • エスコ便利カタログ289ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top