すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA985EJ-3

品名 : 1.0ton/1,070mm ハンドパレットトラック(超低床型)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーをくだ屋技研(O.P.K.)型番CPL-10S-107
※注意※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。積載荷重1000kg
最高位135mm最低位45mm
フォークサイズ1070×520mm爪幅150mm
ロードホイール(ナイロン)φ45×73mmステアリングホイール(ウレタン)φ150×45mm
重量66kg
日本製の為、高品質。荷揚げ動作も滑らかに行えます。
OA機器、自動販売機などの運搬に最適な超低床タイプ
レバーを握るだけの簡単操作で、誰でも楽に運搬することができます。
ステアリングホイールの軽量化によって、ハンドリングがよりスムーズになりました。
ノーパッキング油圧ポンプに、ワンタッチのニュートラルレバーで、負荷時でも軽々走行・操作できます。
リフト時の過積載を防ぐ、自動積荷チェックバルブ内蔵
急降下を防ぎ、下降時の衝撃を和らげる急降下防止バルブ内蔵
バルブ内を簡単に洗浄し正常なバルブ状態を維持する、バルブクリーニング装置内蔵
軽くて手ざわりも機能性も良い、樹脂製ハンドルを採用
販売価格

180,000(税抜)/ 198,000円(税込)

カタログ価格

180,000円(税抜)/198,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/19 18:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1669ページ
バリエーション一覧
EA985EJ-1 1.0ton/ 850mm ハンドパレットトラック(超低床型)
EA985EJ-3 1.0ton/1,070mm ハンドパレットトラック(超低床型)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • A:1070mm\nB:520mm\nC:150mm

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1668ページ
  • エスコ便利カタログ1669ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top