すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA985G-72

品名 : 650-1100mm/300mm幅用 コンベアー支持脚

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番MAR-A-03
材質スチールローラー上面高さ650~1100mm
ローラー幅300mm
販売価格

12,800(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 17:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1672ページ
その他関連
本体EA985G-2 : 300x3,000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
本体EA985G-3 : 400x3,000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1672ページ
  • エスコ便利カタログ1673ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top